!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISCONNECT SWITCH, UNIT-MOUNTED, 60 A, FITS 15 KW/20 KW/25 KW/30 KW/40 KW/50 KW, 600V AC

DISCONNECT SWITCH, UNIT-MOUNTED, 60 A, FITS 15 KW/20 KW/25 KW/30 KW/40 KW/50 KW, 600V AC

DAYTON

DISCONNECT SWITCH, UNIT-MOUNTED, 60 A, FITS 15 KW/20 KW/25 KW/30 KW/40 KW/50 KW, 600V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISCONNECT SWITCH, UNIT-MOUNTED, 60 A, FITS 15 KW/20 KW/25 KW/30 KW/40 KW/50 KW, 600V AC

DISCONNECT SWITCH, UNIT-MOUNTED, 60 A, FITS 15 KW/20 KW/25 KW/30 KW/40 KW/50 KW, 600V AC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $377.46 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE2YU94
  • N° de modèle du manufacturier 2YU94
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1959
  • Poids à l’expédition 3.62 lb

Informations sur le produit

Electronic unit heater. Disconnect switch. For use with GGE2YU66, GGE2YU69, GGE2YU72, GGE2YU76, GGE2YU78. Switch type 3 pole. Voltage 120 - 600. Amps 63 AC.

Spécifications techniques

  • ItemDisconnect Switch
  • Phase1 or 3
  • For Use With2YU66, 2YU69, 2YU72, 2YU74 (When Wired for 3-Phase), 2YU76, 2YU78, 3END3, 3END4
  • Fits kW15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW, 40 kW, 50 kW
  • Frequency60 Hz
  • Overall Height2 1/2 in
  • Overall Depth2 13/16 in
  • StandardsUL Listed, cUL Listed
  • Voltage 600V AC
  • Contact Rating 80 A @ 600V AC
  • Switch Type 3 Pole
  • Amperage 60 A
  • Mounting Type Unit-Mounted
  • Overall Width 2 1/2 in
  • Includes Relay
  • Product Type Disconnect Switch
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande