!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISC ROLL, PB273, PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE, ANTI-LOAD, P220 GRIT, 6 IN, ALUMINUM OXIDE, RL 100

DISC ROLL, PB273, PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE, ANTI-LOAD, P220 GRIT, 6 IN, ALUMINUM OXIDE, RL 100

NORTON

DISC ROLL, PB273, PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE, ANTI-LOAD, P220 GRIT, 6 IN, ALUMINUM OXIDE, RL 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
DISC ROLL, PB273, PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE, ANTI-LOAD, P220 GRIT, 6 IN, ALUMINUM OXIDE, RL 100

DISC ROLL, PB273, PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE, ANTI-LOAD, P220 GRIT, 6 IN, ALUMINUM OXIDE, RL 100

NORTON

Prix en liquidation :
$10.30 / PACKAGE

Votre prix : $41.21 / PACKAGE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN62936
  • N° de modèle du manufacturier 62936
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Made for sanding and finishing metals, aluminum, fibreglass composites, and wood, this PB273 anti-load resin sanding disc has a fine P220 grit for a fast, consistent result. This six-inch, pressure-sensitive adhesive disc is made of a P-graded, coated aluminum oxide abrasive with a B-weight paper backing. Sold as a roll of 100 discs.

Spécifications techniques

  • ItemPSA Stick and Stand Disc Roll
  • Backing WeightB
  • SeriesPB273
  • Backing Material Paper
  • Grit 220

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande