!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOOK-AND-LOOP ABRASIVE PAPER DISC, NON-VACUUM, BACK WEIGHT D, 40 GRIT, RED, 5 IN, AL OXIDE, BX 25

HOOK-AND-LOOP ABRASIVE PAPER DISC, NON-VACUUM, BACK WEIGHT D, 40 GRIT, RED, 5 IN, AL OXIDE, BX 25

3M

HOOK-AND-LOOP ABRASIVE PAPER DISC, NON-VACUUM, BACK WEIGHT D, 40 GRIT, RED, 5 IN, AL OXIDE, BX 25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOOK-AND-LOOP ABRASIVE PAPER DISC, NON-VACUUM, BACK WEIGHT D, 40 GRIT, RED, 5 IN, AL OXIDE, BX 25

HOOK-AND-LOOP ABRASIVE PAPER DISC, NON-VACUUM, BACK WEIGHT D, 40 GRIT, RED, 5 IN, AL OXIDE, BX 25

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.75 / BOX de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 376,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM01303
  • N° de modèle du manufacturier 01303
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Informations sur le produit

These abrasive discs feature a re-attachable hook-and-loop fastening system to extend the life of the discs. Each red-coloured disc has a diameter of five inches, a coarse rating of 40 grit, and a non-vacuum hole design. These discs have D-weight paper backing and use aluminum oxide abrasive. There are 25 abrasive discs per box.

Spécifications techniques

  • ItemDisc
  • Abrasive MaterialAluminum Oxide
  • Backing WeightD
  • Grit40
  • Series316U
  • ColourRed
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Paper
  • Grade Coarse
  • Overall Diameter 5 in
  • Number of Vacuum Holes Non-Vacuum
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande