!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIGITAL PRESSURE GAUGE,500 PSI MG-9V

DIGITAL PRESSURE GAUGE,500 PSI MG-9V

SSI

DIGITAL PRESSURE GAUGE,500 PSI MG-9V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIGITAL PRESSURE GAUGE,500 PSI MG-9V

DIGITAL PRESSURE GAUGE,500 PSI MG-9V

SSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $383.41 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3JYW3
  • N° de modèle du manufacturier MG500A9VR
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ItemDigital Test Pressure Gauge
  • Gauge Case MaterialABS
  • IP/NEMA RatingNEMA 4X
  • Compatible Process MediaBrake Fluid, Diesel, Hydraulic Fluid, Hydrogen, Motor Oil, Nitrogen and Air, Salt Water, Sea Water, Waste Water
  • Socket Material304L Stainless Steel
  • Process Connection TypeNPT
  • Process Connection GenderMale
  • Process Connection LocationBottom
  • Power SourceBattery
  • Pressure Gauge TypeTest Pressure Gauge
  • Includes Calibration CertificateNo
  • Accuracy GradeGrade 3A
  • ApplicationPneumatics, Food Processing Industry, Hydraulics
  • Backlit ScreenYes
  • Burst Pressure15,000 psi
  • Case Depth1.73 in
  • Case ShapeRound
  • Includes BatteriesYes
  • Low Battery IndicatorNo
  • Mounting TypeStem-Mount
  • Number of Digits4
  • StandardsCE Certified, RoHS
  • Accuracy +/-0.25%
  • Nominal Dial Size 3 in
  • Hazardous Location Rating Not Rated
  • Sensor Material 316L Stainless Steel
  • Sensor Type Diaphragm
  • Display Units Bar & Mpa, psi
  • Battery Type 9V Battery
  • Process Connection Size 1/4 in
  • Panel-Mountable No
  • Process Temperature Range 14 Degrees to 140 Degrees F
  • Pressure Range Type Pressure
  • Series MG-9V
  • Ambient Operating Temperature Range 14 Degrees to 140 Degrees F
  • Blowout Safety Back No
  • Case Colour Black
  • Case Diameter 3 in
  • Includes Instructions
  • Includes Mounting Hardware No
  • Manufacturer Warranty Length 1 yr
  • Non-Sparking No
  • Peak Hold Yes
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande