!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
4-WAY DIGITAL CALIPER, 0 IN TO 6 IN/0 TO 15MM RANGE, +/-01 IN/+/-0.02MM ACCURACY, STEEL

4-WAY DIGITAL CALIPER, 0 IN TO 6 IN/0 TO 15MM RANGE, +/-01 IN/+/-0.02MM ACCURACY, STEEL

WESTWARD

4-WAY DIGITAL CALIPER, 0 IN TO 6 IN/0 TO 15MM RANGE, +/-01 IN/+/-0.02MM ACCURACY, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
4-WAY DIGITAL CALIPER, 0 IN TO 6 IN/0 TO 15MM RANGE, +/-01 IN/+/-0.02MM ACCURACY, STEEL

4-WAY DIGITAL CALIPER, 0 IN TO 6 IN/0 TO 15MM RANGE, +/-01 IN/+/-0.02MM ACCURACY, STEEL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.03 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1AAU4
  • N° de modèle du manufacturier 1AAU4
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Informations sur le produit

This 4-way digital caliper is made out of stainless steel. This 4-way digital caliper includes a case and a battery.

Spécifications techniques

  • Item4-Way Digital Caliper
  • Resolution+0.0005 in/-0.01 mm
  • IP RatingNot Rated
  • Long Form Calibration CertificateNo
  • Caliper MaterialStainless Steel
  • Coolant ResistantNo
  • Jaw Actuation TypeThumb Wheel
  • Jaw MaterialSteel
  • Maximum Measurement - Inch6 in
  • Measurements4-Way
  • Measures Inside DimensionYes
  • Measures StepYes
  • Minimum Measurement - mm0 mm
  • Battery SizeCR2032
  • Water ResistantNo
  • Graduations - Lower Scale0.1 in
  • Includes BatteryYes
  • Jaw Depth - Upper Jaw5/8 in
  • Linear Encoder TypeElectrostatic Capacitance
  • Repeatability1 division
  • Range 0 in to 6 in, 0 mm to 150 mm
  • Accuracy +/-0.001 in, +/-0.02 mm
  • SPC Output No
  • Absolute Positioning Yes
  • Dimension Type Inch/Metric
  • Dust Resistant No
  • Jaw Depth 1 1/2 in
  • Minimum Measurement - Fractional Inch 0 in
  • Maximum Measurement - mm 150 mm
  • Measures Depth Yes
  • Measures Outside Dimension Yes
  • Minimum Measurement - Inch 0 in
  • Display Type LCD
  • Case Type Plastic Case
  • Depth Rod Shape Rectangular
  • Graduations - Upper Scale 1 mm
  • Includes Case Yes
  • Jaw Shape Standard
  • Non-Magnetic No
  • With Locking Nut Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande