!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DESK FAN, 120V DC, 45 W, 14X16½X12 IN, ABS PLASTIC, 733 CFM, 3 SPEEDS, 6 FOOT CORD, WHITE, ROUND

DESK FAN, 120V DC, 45 W, 14X16½X12 IN, ABS PLASTIC, 733 CFM, 3 SPEEDS, 6 FOOT CORD, WHITE, ROUND

LASKO PRODUCTS INC

DESK FAN, 120V DC, 45 W, 14X16½X12 IN, ABS PLASTIC, 733 CFM, 3 SPEEDS, 6 FOOT CORD, WHITE, ROUND close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DESK FAN, 120V DC, 45 W, 14X16½X12 IN, ABS PLASTIC, 733 CFM, 3 SPEEDS, 6 FOOT CORD, WHITE, ROUND

DESK FAN, 120V DC, 45 W, 14X16½X12 IN, ABS PLASTIC, 733 CFM, 3 SPEEDS, 6 FOOT CORD, WHITE, ROUND

LASKO PRODUCTS INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.90 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AKI2012C
  • N° de modèle du manufacturier 2012C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.1 lb

Informations sur le produit

This desk fan includes carrying handle, and is made of aluminum, copper, plastic, steel. It is white, measures 14 inch width, 16½ inch height, 12 inch depth, with a six-foot cord. This desk fan is 120 volts DC, is table mountable, has three speeds, 733 cfm air flow, 0.5 Amps, 45 watts, and 12 inch diameter.

Spécifications techniques

  • ItemDesk Fan
  • Fan Mounting LocationTable
  • Blade Diameter12 in
  • OscillationOscillating
  • Watts45 W
  • Number of Blades3
  • Voltage120V DC
  • Head Tilt Adjustment30 Degrees Up to 15 Degrees Down
  • Width14 in
  • Fan Cord Length6 ft
  • Fan Power SourcePlug-In
  • Includes BatteriesBatteries Not Included
  • ColourWhite
  • Fan ShapeRound
  • IncludesCarrying Handle
  • Environmental ApplicationsOffice
  • Overall Style - Fans Table
  • Number of Speeds 3
  • Air Flow 733 cfm
  • Includes Remote Control Remote Control Not Included
  • Wheeled Base Stationary
  • Blade Material ABS Plastic
  • Amps 0.5 A
  • Height 16 1/2 in
  • Depth 12 in
  • NEMA Plug Configuration 5-15P
  • Electrical Connection - Fans Power Cord
  • Base Dia. 12 in
  • Fan Housing Material Aluminum, Copper, Plastic, Steel
  • Guard Material ABS Plastic
  • Standards ETL Listed
  • Product Type Fan
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande