!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEEL, TYPE 27, 6 IN X ¼ IN X ⅝"-11 THREAD, ALUMINUM OXIDE, 24 GRIT

DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEEL, TYPE 27, 6 IN X ¼ IN X ⅝"-11 THREAD, ALUMINUM OXIDE, 24 GRIT

NORTON

DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEEL, TYPE 27, 6 IN X ¼ IN X ⅝"-11 THREAD, ALUMINUM OXIDE, 24 GRIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEEL, TYPE 27, 6 IN X ¼ IN X ⅝"-11 THREAD, ALUMINUM OXIDE, 24 GRIT

DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEEL, TYPE 27, 6 IN X ¼ IN X ⅝"-11 THREAD, ALUMINUM OXIDE, 24 GRIT

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.45 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $154.50
This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN43789
  • N° de modèle du manufacturier 66252843789
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Spécifications techniques

  • ItemDepressed Centre Wheel
  • Connector Size5/8 in
  • Grit24
  • Overall Thickness1/4 in
  • Compatible Tool TypeRight Angle Grinder
  • Wheel TypeType 27
  • ColourBlack
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Connector Type Arbor
  • Overall Diameter 6 in
  • Primary Material Application 400 Series Stainless, Hard Carbon Steel, Soft Carbon Steel
  • Series Gemini XXL
  • Maximum Operating Speed 10,185 RPM
  • Grade Extra Coarse
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande