!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DBLE BLADE SQUEEGEE 24IN ORANGE

DBLE BLADE SQUEEGEE 24IN ORANGE

VIKAN

DBLE BLADE SQUEEGEE 24IN ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DBLE BLADE SQUEEGEE 24IN ORANGE

DBLE BLADE SQUEEGEE 24IN ORANGE

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.52 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC77147
  • N° de modèle du manufacturier 77147
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121803
  • PAGE DU CATALOGUE # 783
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

FLOOR SQUEEGEE, DOUBLE-BLADE, THREADED, EUROPEAN THREAD, 24 IN BLADE W, TPE RUBBER, STRAIGHT

Spécifications techniques

  • ItemFloor Squeegee
  • Includes HandleNo
  • Connection Thread TypeEuropean
  • Blade MaterialTPE Rubber
  • Handle ColourNot Applicable
  • FDA CompliantYes
  • ApplicationFloor Squeegee
  • Colour Coding SystemYes
  • FeaturesUltra Hygiene
  • Frame MaterialPolypropylene
  • IncludesReplacement Cassette
  • SeriesUltra Hygiene
  • Blade Count 2
  • Connection Type Threaded
  • Blade Width 24 in
  • Blade Shape Straight
  • Handle Material Not Applicable
  • Product Type Floor Squeegee
  • Colour Orange
  • Compatible Manufacturer Part Number 29377, 29627
  • Frame Depth 4 in
  • Frame Width 24 in
  • Resistance Properties Chemical Resistant
  • Standards FDA Compliant, Halal and Kosher Compliant, REACH Regulation (EC) 1907/2006, UK 2019 No. 704 Compliant
  • Pays d’origine Denmark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande