!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SQUARE ALUMINUM MOTORIZED CONTROL DAMPER, 13¼ IN L, 39 IN H, 39 IN W, 1½ IN FLANGE W, ALUMINUM

SQUARE ALUMINUM MOTORIZED CONTROL DAMPER, 13¼ IN L, 39 IN H, 39 IN W, 1½ IN FLANGE W, ALUMINUM

DAYTON

SQUARE ALUMINUM MOTORIZED CONTROL DAMPER, 13¼ IN L, 39 IN H, 39 IN W, 1½ IN FLANGE W, ALUMINUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SQUARE ALUMINUM MOTORIZED CONTROL DAMPER, 13¼ IN L, 39 IN H, 39 IN W, 1½ IN FLANGE W, ALUMINUM

SQUARE ALUMINUM MOTORIZED CONTROL DAMPER, 13¼ IN L, 39 IN H, 39 IN W, 1½ IN FLANGE W, ALUMINUM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,090.36 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DTN3C131
  • N° de modèle du manufacturier 3C131
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1859
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Informations sur le produit

Motorized damper, for fan diameter 36 inches, voltage at 60 Hz 120/240 volts, overall square 39 inches, frame opening required 37 inches, frame length 36 inches, motor bracket extension 10-1/4 inches, total opening 7.951 inches, extruded aluminum.

Spécifications techniques

  • ItemControl Damper
  • Number of Panels1
  • Overall Length13 1/4 in
  • For Duct ShapeSquare
  • Frame Material Thickness0.1 in
  • Maximum Air Pressure4 in wg
  • Rough Opening Length37 in
  • Damper TypeDynamic
  • Nameplate Voltage100/240V AC
  • Closure Pressure Rating4 in wc
  • Closure Velocity Rating3,500 fpm
  • CounterbalancedNot Counterbalanced
  • Mounting PositionHorizontal, Vertical
  • Pressure Drop @ 1000 fpm (AMCA 5.2)0.18 in wg
  • Frame Less Flange36 sq in
  • Jamb Seal MaterialStainless Steel
  • StandardsNEC, OSHA
  • Maximum Temperature Rating122 Degrees F
  • Full Load Current3 A
  • Bushing MaterialNylon
  • Damper FinishMill Finish
  • Frame MaterialAluminum
  • Frequency50/60 Hz
  • Damper Application Motorized
  • Overall Height 39 in
  • Rough Opening Shape Square
  • Overall Width 39 in
  • Blade Material Aluminum
  • Overall Diameter 39 in
  • Rough Opening Width 37 in
  • Maximum Air Velocity 3,500 fpm
  • Rough Opening Diameter 37 in
  • Blade Orientation Parallel Blades
  • Blade Type Flat Blade
  • Free Area 8.3 sq ft
  • Switch Action Normally Open
  • Flange Type Reversed Flange
  • Flange Width 1 1/2 in
  • Airflow Direction Horizontal, Vertical
  • Phase 1
  • Includes Motor Motor Included
  • Axle Material Aluminum
  • Blade Material Thickness 0.1 in
  • Series AMD-SP
  • Motor Bracket Extension 10 1/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande