!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SILICONE COATED GLOVES, S, 9 IN, 13 GA, HEMMED/ELASTIC KNIT WRIST CUFF

SILICONE COATED GLOVES, S, 9 IN, 13 GA, HEMMED/ELASTIC KNIT WRIST CUFF

BOB DALE

SILICONE COATED GLOVES, S, 9 IN, 13 GA, HEMMED/ELASTIC KNIT WRIST CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SILICONE COATED GLOVES, S, 9 IN, 13 GA, HEMMED/ELASTIC KNIT WRIST CUFF

SILICONE COATED GLOVES, S, 9 IN, 13 GA, HEMMED/ELASTIC KNIT WRIST CUFF

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.10 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9632-7
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9632-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 879
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

These ANSI-certified, small, silicone coated gloves have a nine-inch length and 13-gauge thickness with a hemmed/elastic knit wrist cuff. They have a solid grip, 360-degree coverage, breathable fabric, and dexterity. They are cut-resistant and have a smooth finish and a high-performance polyethylene knitted construction.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Cut-Resistant Gloves
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level6
  • EN 407 Contact Heat LevelNot Tested
  • InsulatedNo
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialSilicone
  • Includes Finger FourchettesNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaS
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourClear
  • ReversibleNo
  • Thickness13 ga
  • Silicone-FreeNo
  • ANSI/ISEA Cut Load2,200 g
  • EN 388 Impact RatedNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Knit Material HPPE
  • Hand Protection Style Glove
  • Standards ANSI/ISEA 105,EN 407
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Knit
  • Latex-Free No
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 7
  • Glove Length 9 in
  • Glove Lining Material Unlined
  • Glove Coating Finish Smooth
  • Series Cut-X 99-1-9632
  • Touchscreen Compatible No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 20,000
  • ANSI/ISEA Puncture Force 6 N
  • Reflective Backing No
  • Colour Red
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande