!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSULATED SCREWDRIVER SET, 9 PIECES, PHILLIPS/SLOTTED TIP, ERGONOMIC GRIP

INSULATED SCREWDRIVER SET, 9 PIECES, PHILLIPS/SLOTTED TIP, ERGONOMIC GRIP

KLEIN TOOLS

INSULATED SCREWDRIVER SET, 9 PIECES, PHILLIPS/SLOTTED TIP, ERGONOMIC GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INSULATED SCREWDRIVER SET, 9 PIECES, PHILLIPS/SLOTTED TIP, ERGONOMIC GRIP

INSULATED SCREWDRIVER SET, 9 PIECES, PHILLIPS/SLOTTED TIP, ERGONOMIC GRIP

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $683.57 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLN33528
  • N° de modèle du manufacturier 33528
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111736
  • PAGE DU CATALOGUE # 382
  • Poids à l’expédition 6.85 lb

Informations sur le produit

This screwdriver set has a length of 11 inches and is insulated. The plastic handle is orange. It meets the standards for ASTM F1505-10, IEC EN DIN 60900. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, and is not tether ready with an ergonomic grip. This screwdriver set includes 3/16 inch, ⅛ inch, ¼ inch, 5/16 inch, ⅜ inch, Phillips: #1, #2, #3, nylon case, 9 pieces.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver Set
  • Tip Size1/4 in, 1/8 in, 3/16 in, 3/8 in, 5/16 in
  • Grip StyleErgonomic
  • InsulatedInsulated
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Includes3/16 in, 1/8 in, 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in, Phillips: #1, #2, #3, Nylon Case
  • StandardsASTM F1505-10, IEC EN DIN 60900
  • RatchetingNot Ratcheting
  • Shank MaterialAlloy Steel
  • Container TypeNone
  • Handle ColourOrange
  • Magnetized TipNot Magnetized Tip
  • Voltage Rating1,000V AC
  • Tip Finish Chrome
  • Tip Style Phillips, Slotted
  • Number of Pieces 9
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Measurement Type SAE
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Shank Finish Chrome
  • Shank Shape Round
  • Overall Length 11 in
  • Handle Material Plastic
  • Sizes Included Phillips: : #1, #2, #3, Standard: 3/16 in, 1/8 in, 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande