!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUBE TRUCK LID, 8 CU FT, MDPE, BLACK

CUBE TRUCK LID, 8 CU FT, MDPE, BLACK

RUBBERMAID

CUBE TRUCK LID, 8 CU FT, MDPE, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUBE TRUCK LID, 8 CU FT, MDPE, BLACK

CUBE TRUCK LID, 8 CU FT, MDPE, BLACK

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $373.68 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RBB4609BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG460900BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101721
  • PAGE DU CATALOGUE # 629
  • Poids à l’expédition 11.32 lb

Informations sur le produit

Tough polyethylene construction provides excellent durability and crack resistance. Two rigid and two swivel casters mounted in a diamond pattern on a metal frame provide easy maneuverability. Round corners and smooth plastic surface make cleaning easy.

Spécifications techniques

  • ItemCube Truck Lid
  • ClosureResting Lid
  • Fits Truck Size (Cu.-Ft.)8 cu ft
  • Container Lid MaterialMDPE
  • Overall Height8 1/2 in
  • Overall Width17 3/4 in
  • StandardsLEED Credited and Recyclable
  • For Truck Type Cube Truck
  • Colour Black
  • Fits Truck Size (Cu.-Yd.) 0.3 cu yd
  • For Use With Mfr. Model Number 4608, 4708
  • Overall Length 38 3/8 in
  • Features Lid Conceals Truck Contents and Smells.
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande