!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOODED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, NON-WOVEN LAMINATE, ELASTIC CUFFS, TAPED, L, 6 PK

HOODED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, NON-WOVEN LAMINATE, ELASTIC CUFFS, TAPED, L, 6 PK

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

HOODED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, NON-WOVEN LAMINATE, ELASTIC CUFFS, TAPED, L, 6 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOODED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, NON-WOVEN LAMINATE, ELASTIC CUFFS, TAPED, L, 6 PK

HOODED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, NON-WOVEN LAMINATE, ELASTIC CUFFS, TAPED, L, 6 PK

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENV7015YTL
  • N° de modèle du manufacturier 7015YTL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, ruban adhésif
  • Cuff StyleElastic
  • Fits Waist Size39 42 in
  • MaterialChemsplash 1(R)
  • PackagingBulk
  • SeriesChemSplash 1(TM)
  • Étanche aux gazOui
  • Spray TightYes
  • Anti-StaticYes
  • FeaturesElastic Wrists and Open Ankles
  • Style de dos respirantIntégral
  • Coverall MaterialLaminated Nonwoven
  • Reduced SprayYes
  • Garment StyleHooded
  • Maximum Chest Size25 in
  • SizeL
  • TailleGrand
  • Ankle Style Open
  • Colour Yellow
  • Fits Chest Size 38 to 40 in
  • Inseam 29 in
  • Minimum Height 65 in
  • Seam Style Taped
  • Standards ISO 13934-1, 9073-4, 13938-1, 811, EN863, 1149-1, 1146, 530, 374-3, ASTM E96, ASTM E96, EN ISO 13982-1:2004, 13982-2:2004, DN14605:2005+EN468
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Wrist Closure Elastic
  • Coverall Style Hooded
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Closure Type Zipper
  • Includes Outer Boot Flaps No
  • Capuchon intégré Oui
  • ISO Class None
  • Pathogen & Chemical Ratings ASTM F1670, EN 368, ISO 6530
  • Poids du tissu 2,1 oz
  • Épaisseur 10 mil
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande