!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLARED COVERALLS, WHITE, M, ELASTIC CUFFS, MICROPOROUS FILM

COLLARED COVERALLS, WHITE, M, ELASTIC CUFFS, MICROPOROUS FILM

KLEENGUARD

COLLARED COVERALLS, WHITE, M, ELASTIC CUFFS, MICROPOROUS FILM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLLARED COVERALLS, WHITE, M, ELASTIC CUFFS, MICROPOROUS FILM

COLLARED COVERALLS, WHITE, M, ELASTIC CUFFS, MICROPOROUS FILM

KLEENGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.43 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB38926
  • N° de modèle du manufacturier 38926
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

This Kleenguard A35 white collared coverall are elasticized, come in a 25-pack and are size medium. They are made out of microporous film laminate and meet the standards for ANSI/ISEA 101-1996.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • ColourWhite
  • PackagingIndividually Packaged
  • SeriesKleenGuard(TM) A35
  • EPA LevelNot Rated
  • Includes Boot CoversNo
  • Spray TightNo
  • Coverall StyleCollared
  • High-VisibilityNo
  • Breathable Back StyleNone
  • Coverall ConstructionCollared with Elastic Cuffs and Elastic Ankles
  • Includes Outer Boot FlapsNo
  • Material PerformanceLight Duty
  • Brand and SeriesKleenGuard(TM) A35
  • Garment StyleCoverall
  • Protection TypeLiquid & Particulate
  • Accessory TypeCollared Coveralls,White,M,Elastic,PK25
  • Ankle Style Elastic
  • Cuff Style Elastic
  • Seam Style Serged
  • Standards ANSI/ISEA 101-1996
  • Gas Tight No
  • Liquid Tight No
  • Anti-Static No
  • Hazard Type Liquid Tight
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Closure Type Zipper
  • Coverall Material Microporous Film Laminate
  • Includes Thumb Loops No
  • Reduced Spray Yes
  • Attached Hood No
  • Hazard Protection Type Non-Hazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Liquid Splash, Non-Hazardous Liquid Spray
  • Size M
  • Size M
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande