!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À COL,G,PE FILÉ-LIÉ,COUTURES BORDÉES,POIGNETS ÉLASTIQUES,BLNC,ISOCLEAN,TYVEK

COMBINAISON À COL,G,PE FILÉ-LIÉ,COUTURES BORDÉES,POIGNETS ÉLASTIQUES,BLNC,ISOCLEAN,TYVEK

DUPONT

COMBINAISON À COL,G,PE FILÉ-LIÉ,COUTURES BORDÉES,POIGNETS ÉLASTIQUES,BLNC,ISOCLEAN,TYVEK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON À COL,G,PE FILÉ-LIÉ,COUTURES BORDÉES,POIGNETS ÉLASTIQUES,BLNC,ISOCLEAN,TYVEK

COMBINAISON À COL,G,PE FILÉ-LIÉ,COUTURES BORDÉES,POIGNETS ÉLASTIQUES,BLNC,ISOCLEAN,TYVEK

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = $495.75

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 25 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCIC253BWH0B-LG
  • N° de modèle du manufacturier IC253BWHLG00250B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.55 lb

Informations sur le produit

IsoClean(R) coverall. Unique, excellent barrier to dry particles, micro-organisms and non-hazardous liquids. Bound seam garments offer highest particle barrier within DuPont product portfolio. Full traceability on all sterilized apparel. Recyclable.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Cleanroom ClassISO 6 (Class 1,000) and above
  • Cuff StyleElastic
  • Fits Waist Size24 1/4 in
  • MaterialPolyethylene
  • Minimum Height65 in
  • Seam StyleBound
  • EPA LevelC
  • Includes Boot CoversNo
  • Spray TightNo
  • Coverall StyleCollared
  • Hazard TypeAerosol, Dry Particulate, Non-Gas Tight
  • Material Weight1.2 oz/sq yd
  • Breathable Back StyleNone
  • Coverall ConstructionCollared with Elastic Cuffs and Elastic Ankles
  • Includes Outer Boot FlapsNo
  • Material PerformanceLight Duty
  • Brand and SeriesDupont Tyvek(R) IsoClean(R)
  • Garment StyleCoverall
  • ISO ClassISO 6
  • Minimum Chest Size44 3/4 in
  • SizeL
  • Fabric Weight1.2 oz
  • Thickness5.9 mil
  • Ankle Style Elastic
  • Colour White
  • Fits Chest Size 35 1/4 in to 38 3/4 in
  • Inseam 32 1/4 in
  • Maximum Height 69 in
  • Packaging Bulk
  • Series Tyvek(R) IsoClean(R)
  • Gas Tight No
  • Liquid Tight No
  • Anti-Static No
  • Features Clean-Processed Garments
  • High-Visibility No
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Closure Type Zipper
  • Coverall Material Tyvek(R) IsoClean(R)
  • Includes Thumb Loops No
  • Reduced Spray Yes
  • Attached Hood No
  • Hazard Protection Type Non-Hazardous Dry Particulates
  • Maximum Chest Size 38 3/4 in
  • Protection Type Cleanroom
  • Accessory Type Coveralls
  • Size L

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande