!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALL, ELASTIC WRISTS, OPEN ANKLES, ZIPPER, SERGED SEAMS,WHT, SZ XXXL, ENVIROGUARD BODYFILTER 95+

COVERALL, ELASTIC WRISTS, OPEN ANKLES, ZIPPER, SERGED SEAMS,WHT, SZ XXXL, ENVIROGUARD BODYFILTER 95+

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

COVERALL, ELASTIC WRISTS, OPEN ANKLES, ZIPPER, SERGED SEAMS,WHT, SZ XXXL, ENVIROGUARD BODYFILTER 95+ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERALL, ELASTIC WRISTS, OPEN ANKLES, ZIPPER, SERGED SEAMS,WHT, SZ XXXL, ENVIROGUARD BODYFILTER 95+

COVERALL, ELASTIC WRISTS, OPEN ANKLES, ZIPPER, SERGED SEAMS,WHT, SZ XXXL, ENVIROGUARD BODYFILTER 95+

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.24 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = $381.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 25 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENV4012XXXL
  • N° de modèle du manufacturier 4012XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.77 lb

Informations sur le produit

This set of XXX-large, no hood, white zippered coveralls are made from Enviroguard Bodyfilter 95+ for extra particulate protection by incorporating the highest quality in electrostatically charged filter media into a superior filter. With serged seams, elastic wrists, open ankles, and zipper closure, these coveralls fit chest sizes of 46 inches to 52 inches, waist sizes of 47 inches to 50 inches, and have an inseam of 31 ½ inches.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Closure FeaturesZipper
  • Cuff StyleElastic
  • Fits Waist Size47 to 50 in
  • Seam StyleSerged
  • StandardsASTM D5034, ASTM D5587, ASTM D3786, ASTM D1777, Method D737, TSI 8130
  • Coverall StyleCollared
  • Hazard Type95%-99% of 0.3 Micron Particles
  • Closure TypeZipper
  • Coverall MaterialProprietary Laminated Nonwoven
  • Garment StyleCoverall
  • Accessory TypeCoverall
  • Ankle Style Open
  • Colour White
  • Fits Chest Size 46 to 52 in
  • Inseam 31 1/2 in
  • Series 4012
  • Wrist Closure Elastic
  • Features Filters Out 95%-99% of 0.3 Micron Particles, Similar to an N95 Respirator, Roomy, Seamless Shoulder Area Resists Tears and Provides More Protection in Key Exposure Area, Wider, Gusseted Crotch Gives Wearer More Room to Move in All Directions Without Ripping Fabric
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Coverall Construction Elastic Wrists, Open Ankle
  • Attached Hood No
  • Size 3XL
  • Size 3XL
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande