!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALL,HOODED, ELASTIC WRISTS/ANKLES, ZIPPER, SERGED SEAMS, WHT, 3XL,PROSHIELD60, MICROPOROUS FILM

COVERALL,HOODED, ELASTIC WRISTS/ANKLES, ZIPPER, SERGED SEAMS, WHT, 3XL,PROSHIELD60, MICROPOROUS FILM

DUPONT

COVERALL,HOODED, ELASTIC WRISTS/ANKLES, ZIPPER, SERGED SEAMS, WHT, 3XL,PROSHIELD60, MICROPOROUS FILM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERALL,HOODED, ELASTIC WRISTS/ANKLES, ZIPPER, SERGED SEAMS, WHT, 3XL,PROSHIELD60, MICROPOROUS FILM

COVERALL,HOODED, ELASTIC WRISTS/ANKLES, ZIPPER, SERGED SEAMS, WHT, 3XL,PROSHIELD60, MICROPOROUS FILM

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.18 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCNG127S3X
  • N° de modèle du manufacturier NG127SWH3X0025NP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 948
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Choose this set of white coveralls made from Proshield 60, a microporous film laminate, when you need protection from common industrial non-toxic liquid and spray hazards. The coveralls have a hood, elastic wrists and ankles, a storm flap zipper closure, and serged seams. The coveralls are a size XXX-large, fitting a chest size of 47 3/4 inches to 51 1/4 inches, with an inseam of 28 3/4 inches.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • ColourWhite
  • Fits Chest Size47 3/4 to 51 1/4 in
  • MaterialMicroporous Film and Nonwoven Fabric
  • Minimum Height6 ft 2 in
  • SeriesNG127SWH
  • Wrist ClosureElastic
  • FeaturesProshield 60 Garments are Suitable for Protection Against Non-Hazardous Particles, Light Liquid Splash and Aerosols In Many Industrial Applications, Proshield 60 Garments are Made with a Microporous Film That is Laminated to a Spundbonded Polypropylene Substrate
  • Coverall ConstructionCoverall with Elastic Wrists and Ankles
  • Reduced SprayYes
  • Attached HoodYes
  • Accessory TypeCoverall
  • Size3XL
  • Ankle Style Elastic
  • Cuff Style Elastic
  • Inseam 28 3/4 in
  • Maximum Height 6 ft 4 in
  • Seam Style Serged
  • Standards ASTM D751, ASTM D1117, ASTM D5034, AATCC 127, ASTM D257 (1081)
  • Coverall Style Hooded
  • Closure Type Zipper
  • Coverall Material Proshield 60
  • Brand and Series DuPont ProShield 60
  • Size 3XL
  • Fabric Weight 1.8 oz/sq yd
  • Thickness 10 mil

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande