!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLARED COVERALLS, MICROPOROUS POLYETHYLENE, ELASTIC CUFF W/THUMB LOOPS, 3XL

COLLARED COVERALLS, MICROPOROUS POLYETHYLENE, ELASTIC CUFF W/THUMB LOOPS, 3XL

MICROFLEX

COLLARED COVERALLS, MICROPOROUS POLYETHYLENE, ELASTIC CUFF W/THUMB LOOPS, 3XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLLARED COVERALLS, MICROPOROUS POLYETHYLENE, ELASTIC CUFF W/THUMB LOOPS, 3XL

COLLARED COVERALLS, MICROPOROUS POLYETHYLENE, ELASTIC CUFF W/THUMB LOOPS, 3XL

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.22 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 405,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLWH20B92-177-07
  • N° de modèle du manufacturier 68-2000C-177-3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 947
  • Poids à l’expédition 0.287 lb

Informations sur le produit

This Alphatec 2000c white collared coverall is size XXX-large and is made out of polyethylene. It meets the standards for ASTM/AATCC/ISO/DIS and features a full breathable back, and a storm flap over a two-way zipper.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Closure FeaturesStorm Flap, Two-Way Zipper
  • Cuff StyleElastic
  • Fits Waist Size30 in
  • MaterialPolyethylene
  • Minimum Height74 in
  • Seam StyleBound
  • StandardsASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, AATCC 76, EN ISO 13982-1, ISO 20811, JSTIIF EMSL Ultrasonic, ISO 11092, ASTM E96, Method B, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612, ASTM D737
  • Gas TightNo
  • Liquid TightNo
  • Anti-StaticYes
  • FeaturesFull Breathable Back
  • High-VisibilityNo
  • Breathable Back StyleFull
  • Coverall ConstructionCollared with Elastic Cuffs and Elastic Ankles
  • Includes Outer Boot FlapsNo
  • Material PerformanceLight Duty
  • Brand and SeriesAnsell AlphaTec(R)
  • Garment StyleCoverall
  • ISO ClassNone
  • Protection TypeLiquid & Particulate
  • Accessory TypeCollared Coveralls
  • Size3XL
  • Ankle Style Elastic
  • Colour White
  • Fits Chest Size 33 in
  • Inseam 31 in
  • Maximum Height 77 in
  • Packaging Individually Packaged
  • Series AlphaTec(R) 2000C
  • EPA Level Not Rated
  • Includes Boot Covers No
  • Spray Tight Yes
  • Coverall Style Collared
  • Hazard Type Dry Particulates
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Closure Type Zipper
  • Coverall Material Polyethylene
  • Includes Thumb Loops Yes
  • Reduced Spray Yes
  • Attached Hood No
  • Hazard Protection Type Bloodborne Pathogen, Non-Hazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Liquid Splash, Non-Hazardous Liquid Spray
  • Pathogen & Chemical Ratings Meets ISO 16604, Meets ASTM F1671
  • Size 3XL
  • Fabric Weight 1.86 oz
  • Thickness 63 g/sq m
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande