!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOODED COVERALLS, PE, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHITE, PE, 2XL, 1.4OZ

HOODED COVERALLS, PE, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHITE, PE, 2XL, 1.4OZ

MICROFLEX

HOODED COVERALLS, PE, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHITE, PE, 2XL, 1.4OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOODED COVERALLS, PE, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHITE, PE, 2XL, 1.4OZ

HOODED COVERALLS, PE, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHITE, PE, 2XL, 1.4OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.72 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLWH15S92-101-06
  • N° de modèle du manufacturier 68-1500-101-2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.195 lb

Informations sur le produit

This Alphatec 1500 white hooded coverall is size XX-large and is made out of SMS. It meets the standards for ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, Method B. It features proven to filter 100% of particles greater than three microns, it is air and water vapour permeable to help reduce the risk of heat stress, silicone-free, plus a storm flap over a two-way zipper.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Closure FeaturesStorm Flap, Two-Way Zipper
  • Cuff StyleElastic
  • Fits Waist Size28 in
  • MaterialSMS
  • Minimum Height71 in
  • Seam StyleSerged
  • StandardsASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, Method B
  • Gas TightNo
  • Liquid TightNo
  • Anti-StaticNo
  • FeaturesProtection-Proven to Filter 100% Of Particles Greater Than3 Microns, Comfort - Air and Water Vapor Permeable ("Breathable") to Help Reduce The Risk of Heat Stress, Silicone Free - Critical In Spray Painting Applications, Optimized Body Fit - Improves Wearer Comfort and Safety, Kaken Particle Penetration Test
  • High-VisibilityNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Closure TypeZipper
  • Coverall MaterialSMS
  • Includes Thumb LoopsNo
  • Reduced SprayNo
  • Attached HoodYes
  • Hazard Protection TypeNon-Hazardous Dry Particulates
  • Pathogen & Chemical RatingsASTM D737
  • Size2XL
  • Fabric Weight1.47 oz
  • Thickness50 g/sq m
  • Ankle Style Elastic
  • Colour White
  • Fits Chest Size 31 in
  • Inseam 31 in
  • Maximum Height 76 in
  • Packaging Individually Packaged
  • Series AlphaTec(R) 1500
  • EPA Level Not Rated
  • Includes Boot Covers No
  • Spray Tight No
  • Coverall Style Hooded
  • Hazard Type Dry Particulates
  • Material Weight 48 g/sq m
  • Breathable Back Style None
  • Coverall Construction Hooded with Elastic Cuffs and Ankles
  • Includes Outer Boot Flaps No
  • Material Performance Light Duty
  • Brand and Series Ansell AlphaTec(R)
  • Garment Style Coverall
  • ISO Class None
  • Protection Type Liquid & Particulate
  • Accessory Type Hooded Coveralls
  • Size 2XL
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande