!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOODED COVERALLS, WHITE, 2XL, ELASTIC CUFFS, SARANEX 23-P FILM

HOODED COVERALLS, WHITE, 2XL, ELASTIC CUFFS, SARANEX 23-P FILM

KLEENGUARD

HOODED COVERALLS, WHITE, 2XL, ELASTIC CUFFS, SARANEX 23-P FILM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOODED COVERALLS, WHITE, 2XL, ELASTIC CUFFS, SARANEX 23-P FILM

HOODED COVERALLS, WHITE, 2XL, ELASTIC CUFFS, SARANEX 23-P FILM

KLEENGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.00 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $864.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB45645
  • N° de modèle du manufacturier 45645
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.75 lb

Informations sur le produit

This Kleenguard A80 white hooded coverall are elasticized, come in a 12-pack and are size XX-large and is made out of Saranex 23-P film. It meets the standards for ASTM F1001 Penetration Testing. It features a storm flap.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Closure FeaturesStorm Flap
  • Cuff StyleElastic
  • Seam StyleTaped
  • StandardsASTM F1001 Penetration Testing
  • Gas TightNo
  • Liquid TightNo
  • Wrist ClosureElastic
  • Coverall StyleHooded
  • High-VisibilityNo
  • Breathable Back StyleNone
  • Coverall ConstructionHooded with Elastic Cuffs and Ankles
  • Includes Outer Boot FlapsNo
  • Material PerformanceLight Duty
  • Brand and SeriesKleenGuard(TM) A80
  • Garment StyleCoverall
  • Protection TypeChemical
  • Accessory TypeHooded Coveralls,White,2XL,Elastic,PK12
  • Ankle Style Elastic
  • Colour White
  • Packaging Individually Packaged
  • Series KleenGuard(TM) A80
  • EPA Level Not Rated
  • Includes Boot Covers No
  • Spray Tight Yes
  • Anti-Static No
  • Hazard Type Liquid Tight
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Closure Type Zipper
  • Coverall Material KleenGuard A80
  • Includes Thumb Loops No
  • Reduced Spray Yes
  • Attached Hood Yes
  • Hazard Protection Type Hazardous Dry Particulates, Hazardous Moderate Liquid Splash, Hazardous Moderate Liquid Spray
  • Size 2XL
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande