!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALL, FR, SNAP CUFF, ZIPPER, 9OZ, ROYAL BLUE, 48 LONG, FR COTTON

COVERALL, FR, SNAP CUFF, ZIPPER, 9OZ, ROYAL BLUE, 48 LONG, FR COTTON

BULWARK

COVERALL, FR, SNAP CUFF, ZIPPER, 9OZ, ROYAL BLUE, 48 LONG, FR COTTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERALL, FR, SNAP CUFF, ZIPPER, 9OZ, ROYAL BLUE, 48 LONG, FR COTTON

COVERALL, FR, SNAP CUFF, ZIPPER, 9OZ, ROYAL BLUE, 48 LONG, FR COTTON

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $414.89 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VFICLBCRBLN48
  • N° de modèle du manufacturier CLBCRB LN 48
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

These flame-resistant coveralls feature snap closures at the cuff, a zipper front closure, and eight pockets. Weighing nine ounces, the royal blue garment, size 48 long, fits chest size 46-1/2-48 inches, waist size 48-1/2 inches, with a sleeve length of 36 inches and a 32-inch inseam. They are made of flame-resistant cotton.

Spécifications techniques

  • CSA Class1
  • Arc Flash PPE Category2
  • Collar StyleMandarin
  • Coverall Features360 Degrees Visibility With Front Back 2 1/2 in Yellow/Silver/Yellow Reflective Striping That is CSA-Z96 Class 1 Level FR Compliant, Hemmed Sleeve with Adjustable Snap Closure Side Vent Openings with Snap Closure, Deep-Pleated Action Back Elastic Waist Inserts
  • Fabric Weight9 oz
  • GenderMen's
  • ItemCoverall
  • Maximum Chest Size48 in
  • Minimum Chest Size46 1/2 in
  • Protection TypeFlame Resistant
  • Size - Body TypeTall
  • Sleeve Length36 in
  • Tag Size48 1/2 x 32
  • Will Fit Over BootsYes
  • Fits Chest Size46 1/2 to 48 in
  • ATPV Rating 12 cal/sq cm
  • Closure Type Zipper
  • Colour Blue
  • Cuff Style Snap
  • Features 360 Degrees Visibility With Front Back 2 1/2 in Yellow/Silver/Yellow Reflective Striping That is CSA-Z96 Class 1 Level FR Compliant, Hemmed Sleeve with Adjustable Snap Closure Side Vent Openings with Snap Closure, Deep-Pleated Action Back Elastic Waist Inserts
  • Inseam 32 in
  • Material Trade Name Westex UltraSoft
  • Maximum Waist Size 48 1/2 in
  • Number of Outside Pockets 2
  • Size XL
  • Size - Numeric 48
  • Standards Arc Rating ATPV 12 cal/sq cm, Category 2, NFPA 2112
  • Total Number of Pockets 2
  • Zipper Material Brass
  • Fits Waist Size 48 1/2 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande