!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALL,SZ M,BLUE,PK25

COVERALL,SZ M,BLUE,PK25

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

COVERALL,SZ M,BLUE,PK25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERALL,SZ M,BLUE,PK25

COVERALL,SZ M,BLUE,PK25

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $319.57 / PACKAGE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6XMW4
  • N° de modèle du manufacturier 9012-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.65 lb

Informations sur le produit

This blue coverall is size medium and meets the standards for ANSI-ISEA 101-1996 R2008. It features high moisture vapour transmission rate (MVTR) helps wearers feel cooler. Arc flash and flame-resistant coveralls protect against arc flash burns that can occur when working near electrical hazards.

Spécifications techniques

  • Ankle ClosureElastic
  • ColourBlue
  • Fabric Weight2.3 oz
  • Inseam28 in
  • Maximum Chest Size38 in
  • StandardsANSI -ISEA 101-1996 R2008
  • Closure Type Zipper
  • Cuff Style Elastic
  • Features High Moisture Vapor Transmission Rate (MVTR) Helps Wearers Feel Cooler
  • Item Coverall
  • Size M
  • Fits Chest Size 38 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande