!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
COMBINAISON,HOMME,5,2CAL/CM2 ATPV,4TG,POITRINE 61PO,BLEUE,GLISSIÈRE

COMBINAISON,HOMME,5,2CAL/CM2 ATPV,4TG,POITRINE 61PO,BLEUE,GLISSIÈRE

BULWARK

COMBINAISON,HOMME,5,2CAL/CM2 ATPV,4TG,POITRINE 61PO,BLEUE,GLISSIÈRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
COMBINAISON,HOMME,5,2CAL/CM2 ATPV,4TG,POITRINE 61PO,BLEUE,GLISSIÈRE

COMBINAISON,HOMME,5,2CAL/CM2 ATPV,4TG,POITRINE 61PO,BLEUE,GLISSIÈRE

BULWARK

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $487.26 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # VFICNB6RB60RG
  • Mfr. Model # CNB6RB RG 60
  • UNSPSC # 46181508
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 2.5 lbs

Product Details

Combinaison industrielle ignifuge bleue pour hommes. Taille 60, 59x30½. En Nomex IIIA. Conforme au normes EN ISO 11612-2008 A1, B1, C1, IEC 61482-2-2009, NFPA 2112, EN1149-5-2008, 8 poches. Fermeture à glissière en laiton Nomex dissimulée, dos à plis profonds, éléments élastiques à la taille, ouvertures d'aération latérales avec fermeture à bouton-pression.

Technical Specs

  • Valeur ATPV5,6 cal/cm²
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • CouleurBleu
  • CaractéristiquesPassage de laiton dissimulé en Nomex, dos à plis profonds, éléments élastiques à la taille, ouvertures d'aération latérales avec fermeture à boutons-pression, deux sens
  • Entrejambe30 1/2 po
  • ArticleCombinaison résistante aux flammes
  • Taille de poitrine maximale61 po
  • Taille de poitrine minimale59 1/2 po
  • Taille60
  • Longueur de manche38 po
  • Taille d'étiquette59 x 30 1/2
  • S'adapte aux bottesOui
  • Pour taille de poitrine60 po
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 1
  • Style de collet Officier
  • Poids du tissu 7 oz
  • Genre Pour hommes
  • Isolation pour le froid Non
  • Nom du matériau Nomex IIIA
  • Tour de taille maximal 59 po
  • Nb de poches externes 8
  • Taille - type de corps Régulier
  • Normes EN ISO 11612-2008 A1, B1, C1, IEC 61482-2-2009, NFPA 2112, EN1149-5-2008
  • Nombre total de poches 8
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Pour tour de taille 60 po
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list