!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S COVERALLS, 5.2 CAL/SQ CM ATPV, 4XL, TALL, 61 IN CHEST, BLUE, ZIPPER, NOMEX IIIA

MEN'S COVERALLS, 5.2 CAL/SQ CM ATPV, 4XL, TALL, 61 IN CHEST, BLUE, ZIPPER, NOMEX IIIA

BULWARK

MEN'S COVERALLS, 5.2 CAL/SQ CM ATPV, 4XL, TALL, 61 IN CHEST, BLUE, ZIPPER, NOMEX IIIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S COVERALLS, 5.2 CAL/SQ CM ATPV, 4XL, TALL, 61 IN CHEST, BLUE, ZIPPER, NOMEX IIIA

MEN'S COVERALLS, 5.2 CAL/SQ CM ATPV, 4XL, TALL, 61 IN CHEST, BLUE, ZIPPER, NOMEX IIIA

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $487.26 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VFICNB6RB60LN
  • N° de modèle du manufacturier CNB6RB LN 60
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

This men's blue flame-resistant coverall is size 60, 59 x 32½ and is made out of Nomex IIIA. It meets the standards for EN ISO 11612-2008 A1, B1, C1, IEC 61482-2-2009, NFPA 2112, EN1149-5-2008, and has eight pockets. It features concealed Nomex taped brass break-away, deep pleated action back, elastic waist inserts, and side vent openings with snap closures.

Spécifications techniques

  • ATPV Rating5.6 cal/sq cm
  • Closure TypeZipper
  • ColourBlue
  • FeaturesConcealed Nomex(R) Taped Brass Break-Away, Deep Pleated Action Back, Elastic Waist Inserts, Side Vent Openings with Snap Closure, Two-Way
  • Inseam32 1/2 in
  • ItemCoverall
  • Maximum Chest Size61 in
  • Minimum Chest Size59 1/2 in
  • Size60
  • Sleeve Length38 in
  • Tag Size59 x 32 1/2
  • Will Fit Over BootsYes
  • Fits Chest Size60 in
  • Arc Flash PPE Category 1
  • Collar Style Stand-Up
  • Fabric Weight 7 oz
  • Gender Men's
  • Insulated for Cold Conditions No
  • Material Trade Name Nomex(R) IIIA
  • Maximum Waist Size 59 in
  • Number of Outside Pockets 8
  • Size - Body Type Tall
  • Standards EN ISO 11612-2008 A1,B1,C1, IEC 61482-2-2009, NFPA 2112, EN1149-5-2008
  • Total Number of Pockets 8
  • Zipper Material Brass
  • Fits Waist Size 60 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande