!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, SMMMS, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, BLUE, XL

COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, SMMMS, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, BLUE, XL

KLEENGUARD

COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, SMMMS, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, BLUE, XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, SMMMS, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, BLUE, XL

COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, SMMMS, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, BLUE, XL

KLEENGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.99 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB58504
  • N° de modèle du manufacturier 58504
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Kleenguard select coveralls, elastic back and wrists, without hood. Resists splash and spray of low surface tension liquids such as oils and alcohols. Anti-static treatment (NFPA 99). Comfortable, breathable fabric. Denim, size X-large.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • ColourBlue
  • Fits Chest Size29 3/4 in
  • MaterialSMMMS
  • Seam StyleSerged
  • StandardsNFPA 99 for Antistatic Material
  • Gas TightNo
  • Liquid TightNo
  • Anti-StaticYes
  • FeaturesElastic Back
  • High-VisibilityNo
  • Breathable Back StyleNone
  • Coverall ConstructionCollared with Elastic Cuffs and Elastic Ankles
  • Includes Outer Boot FlapsNo
  • Material PerformanceHeavy Duty
  • Brand and SeriesKleenGuard(TM) A20
  • Garment StyleCoverall
  • ISO ClassNone
  • SizeXL
  • Fabric Weight1.15 oz
  • Ankle Style Elastic
  • Cuff Style Elastic
  • Inseam 41 in
  • Packaging Individually Packaged
  • Series KleenGuard(TM) A20
  • EPA Level Not Rated
  • Includes Boot Covers No
  • Spray Tight No
  • Coverall Style Collared
  • Hazard Type Dry Particulate
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Closure Type Zipper
  • Coverall Material SMMMS
  • Includes Thumb Loops No
  • Reduced Spray No
  • Attached Hood No
  • Hazard Protection Type Hazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Dry Particulates
  • Protection Type Liquid & Particulate
  • Accessory Type Collared Disposable Coveralls
  • Size XL
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande