!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOODED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, MICROPOROUS FABRIC, ELASTIC CUFFS/ANKLES, XL

HOODED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, MICROPOROUS FABRIC, ELASTIC CUFFS/ANKLES, XL

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

HOODED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, MICROPOROUS FABRIC, ELASTIC CUFFS/ANKLES, XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOODED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, MICROPOROUS FABRIC, ELASTIC CUFFS/ANKLES, XL

HOODED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, MICROPOROUS FABRIC, ELASTIC CUFFS/ANKLES, XL

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = $495.75

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 25 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENV2407XL
  • N° de modèle du manufacturier 2407XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Coverall with Zipper, Elastic Wrists and Ankles, with Hood - Enviroguard(TM) Viroguard(TM) Blood-Borne Pathogen Protection. This line of protective apparel is comfortable to wear and offers breathability through enhanced moisture vapor transmission. Size:

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Closure FeaturesStorm Flap
  • Cuff StyleElastic
  • Fits Waist Size42 44 in
  • MaterialViroguard(R) 1
  • Minimum Height67 in
  • Seam StyleSerged
  • StandardsASTM D5034, D5587, D3786, F1670, F1671, CPSC 1610 Class 1
  • Liquid TightYes
  • Coverall StyleHooded
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Closure TypeZipper
  • Includes Outer Boot FlapsNo
  • Attached HoodYes
  • ISO ClassNone
  • Maximum Waist Size42 in
  • Pathogen & Chemical RatingsASTM F1670, ASTM F1671
  • Accessory TypeHooded Chemical Resistant Coveralls
  • SizeXL
  • Ankle Style Elastic
  • Colour Blue
  • Fits Chest Size 40 in to 43 in
  • Inseam 29 1/2 in
  • Maximum Height 75 in
  • Packaging Bulk
  • Series Viroguard(R) 1
  • Includes Boot Covers No
  • Wrist Closure Elastic
  • Features Elastic Wrists and Ankles
  • Breathable Back Style Full
  • Coverall Material Fabric
  • Reduced Spray Yes
  • Garment Style Hooded
  • Maximum Chest Size 45 in
  • Minimum Chest Size 42 in
  • Size XL
  • Fabric Weight 2.5 oz
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande