COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, BL, 5XL, 25 PK
COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, BL, 5XL, 25 PK
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Collared Disposable Coveralls,Size 5XL,Polypropylene,Blue,Ankle Style Elastic,Elastic Cuff Style,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 35-3/8 In.,Fits Waist Size 35-3/8 In. (Waist Width),Inseam 34-15/16 In.,Fabric Weight 1.39 oz.
Spécifications techniques
Item Coverall
Colour Blue
Fits Chest Size 55 in to 58 1/4 in
Inseam 35 in
Maximum Height 83 1/2 in
Packaging Bulk
Series Condor
Gas Tight No
Liquid Tight No
Anti-Static No
Features Elastic Wrists and Ankles
High-Visibility No
Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
Closure Type Zipper
Coverall Material Polypropylene
Includes Thumb Loops No
Reduced Spray No
Attached Hood No
Hazard Protection Type Non-Hazardous Dry Particulates
Maximum Chest Size 58 1/4 in
Minimum Chest Size 55 in
Protection Type Liquid & Particulate
Accessory Type Collared Disposable Coveralls
Size 5XL
Ankle Style Elastic
Cuff Style Elastic
Fits Waist Size 55 in to 58.5 in
Material Polypropylene
Minimum Height 81 in
Seam Style Serged
Standards ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D1117, ASTM D3787, CPSC CFR 1610 Class 1
Includes Boot Covers No
Spray Tight No
Coverall Style Collared
Hazard Type Dry Particulates
Material Weight 47 g/sq m
Breathable Back Style None
Coverall Construction Collared with Elastic Cuffs and Elastic Ankles
Includes Outer Boot Flaps No
Material Performance Light Duty
Brand and Series Condor
Garment Style Coverall
ISO Class None
Maximum Waist Size 58 1/2 in
Minimum Waist Size 55 in
Size 5XL
Fabric Weight 1.39 oz
Pays d’origine China
(sous réserve de modification)
Produits similaires
CONDOR
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
$117.47
/ pkg.
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: