!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLAPSIBLE BERM, 4 X 6 FT, 179 GALLON CAPACITY, COPOLYMER 2000, BLACK

COLLAPSIBLE BERM, 4 X 6 FT, 179 GALLON CAPACITY, COPOLYMER 2000, BLACK

ULTRA-CONTAINMENT BERMS

COLLAPSIBLE BERM, 4 X 6 FT, 179 GALLON CAPACITY, COPOLYMER 2000, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLLAPSIBLE BERM, 4 X 6 FT, 179 GALLON CAPACITY, COPOLYMER 2000, BLACK

COLLAPSIBLE BERM, 4 X 6 FT, 179 GALLON CAPACITY, COPOLYMER 2000, BLACK

ULTRA-CONTAINMENT BERMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,562.88 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT8405
  • N° de modèle du manufacturier 8405
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111812
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Informations sur le produit

This Ultra series collapsible berm is made of copolymer 2000 and is black. It has a 179-gallon spill capacity. Along with meeting the standards for Meets SPCC 40 CFR 12 and EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175, this containment berm includes a berm and supports only, collapsible model, and can be used outdoor. It measures 6 feet length x 4 feet width x 12 inch height.

Spécifications techniques

  • ItemCollapsible Berm
  • Height12 in
  • Indoor/Outdoor UseOutdoor
  • MaterialCopolymer 2000
  • Recycled Content (%)No Recycled Content
  • ShapeRectangle
  • Sidewall TypeU-Frame with Swivel Legs
  • Spill Capacity, gal.179 gal
  • Supports EPA Compliance40 CFR 264.175
  • Supports SPCC ComplianceYes
  • Colour Black
  • Includes Berm and Supports Only, Collapsible Model
  • Length 6 ft
  • Material Thickness 30 mil
  • Series Ultra
  • Sidewall Support Material PVC
  • Product Type Containment Berm
  • Standards Meets SPCC 40 CFR 12 and EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175
  • Supports NPDES Compliance Yes
  • Width 4 ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande