!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LIQUID-TIGHT CORRUGATED CONDUIT, ¾ IN TRADE SIZE, GREY, 50 FT NOMINAL L, 6000

LIQUID-TIGHT CORRUGATED CONDUIT, ¾ IN TRADE SIZE, GREY, 50 FT NOMINAL L, 6000

APPROVED VENDOR

LIQUID-TIGHT CORRUGATED CONDUIT, ¾ IN TRADE SIZE, GREY, 50 FT NOMINAL L, 6000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LIQUID-TIGHT CORRUGATED CONDUIT, ¾ IN TRADE SIZE, GREY, 50 FT NOMINAL L, 6000

LIQUID-TIGHT CORRUGATED CONDUIT, ¾ IN TRADE SIZE, GREY, 50 FT NOMINAL L, 6000

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.52 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4JC64
  • N° de modèle du manufacturier 6003-24-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.8 lb

Informations sur le produit

This 6000 Series liquid-tight conduit has an operating temperature range of -2 Degrees F to 176 Degrees F. It has the following resistance properties: oil resistant, UV resistant. This liquid-tight conduit meets the standards for UL 1660 and CSA 22.2 No. 227.2 Type B, NFPA-79, RoHS and WEEE. It is made of PVC and is grey.

Spécifications techniques

  • ItemLiquid-Tight Conduit
  • Bend Radius4 1/2 in
  • Approval RatingCSA, NFPA, UL
  • Jacket MaterialFlame Retardant PVC
  • Min. Operating Temp.-2 Degrees F
  • Flammability RatingUL 1660
  • Indoor/Outdoor UsageOutdoor Only
  • Jacket ColourGrey
  • Outside Diameter1.03 in
  • Series6000
  • Wet LocationYes
  • Trade Size 3/4 in
  • Colour Grey
  • Material PVC
  • Max. Operating Temp. 176 Degrees F
  • Nominal Length 50 ft
  • Flexibility Flexible
  • Inside Diameter 0.82 in
  • Jacketed Yes
  • Resistance Properties Oil Resistant, UV Resistant
  • Standards UL 1660 & CSA 22.2 No. 227.2 Type B, Conforms to The Requirements Of Section 14.5.5 Of The Electrical Standard For Industrial Machinery NFPA-79, RoHS and WEEE Compliant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande