!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLD GALVANIZING COMPOUND,GREY,1 QT.

COLD GALVANIZING COMPOUND,GREY,1 QT.

RUST-OLEUM

COLD GALVANIZING COMPOUND,GREY,1 QT. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLD GALVANIZING COMPOUND,GREY,1 QT.

COLD GALVANIZING COMPOUND,GREY,1 QT.

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.23 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM206194T
  • N° de modèle du manufacturier 206194T
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.5 lb

Spécifications techniques

  • ItemCold Galvanizing Compound
  • Colour FamilyGray
  • SheenGloss
  • ColourGray
  • Coverage Area310 to 440 sq ft/gal
  • Dry Time1 hr
  • Sub BrandHigh Performance
  • Dry Time Tack Free30 min to 1 hr
  • FeaturesExcellent Adhesion, Ideal for Use in Mild Industrial Environments, Rust-Proof, Self-Priming
  • Heat ResistantYes
  • Maximum Temperature Resistance212 Degrees F
  • Net Weight1 qt
  • Series Number7000
  • StandardsDOD-P-21035A, MIL-P-26915C, USDA
  • Coating Application Galvanizing Primer
  • Compatible Surface Material Metal
  • Resin Type Epoxy Ester
  • Container Size 1 qt
  • Base Type Solvent
  • Use Location Exterior, Interior
  • Application Method Brush, Spray
  • Dry Time to Recoat 12 hr
  • Finish Texture Smooth
  • Maximum Application Temperature 100 Degrees F
  • Minimum Application Temperature 32 Degrees F
  • Resistance Properties Corrosion-Resistant
  • Shelf Life 2 yr
  • VOC Content Less Than 360 g/L
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande