!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COAX CABLE STRIPPER, 0.4 IN TO 0.4 IN, RG-59/6/RG-7/11, FOR RG-59/RG-6/RG-7 CABLE DESIGNATION, CUT

COAX CABLE STRIPPER, 0.4 IN TO 0.4 IN, RG-59/6/RG-7/11, FOR RG-59/RG-6/RG-7 CABLE DESIGNATION, CUT

JONARD TOOLS

COAX CABLE STRIPPER, 0.4 IN TO 0.4 IN, RG-59/6/RG-7/11, FOR RG-59/RG-6/RG-7 CABLE DESIGNATION, CUT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COAX CABLE STRIPPER, 0.4 IN TO 0.4 IN, RG-59/6/RG-7/11, FOR RG-59/RG-6/RG-7 CABLE DESIGNATION, CUT

COAX CABLE STRIPPER, 0.4 IN TO 0.4 IN, RG-59/6/RG-7/11, FOR RG-59/RG-6/RG-7 CABLE DESIGNATION, CUT

JONARD TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.31 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20FV05
  • N° de modèle du manufacturier UST-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This coax cable stripper has a length of 4¾ inch, plus it weighs 0.21 pounds and is not insulated. The handle has a standard style/type. It features hook and loop strip, large finger loop and meets the standards for CATV. In addition, it is made of carbon steel, plastic, and is not tether ready with a standard cushion grip. This coax cable stripper is designed for: stripping.

Spécifications techniques

  • ItemCoax Cable Stripper
  • TypeElectrical Cable Strippers
  • Cutting Capacities7/11, RG59/6
  • Grip StyleStandard Cushion
  • Tool FunctionsCut
  • ApplicationStripping
  • Body MaterialPlastic
  • Overall Length4 3/4 in
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Stripping Capacity- Cable RG-59/6, RG-7/11
  • For Wire/Cable Type Coax Cable
  • Handle Style Standard
  • Adjustment Mechanism None
  • Insulated Not Insulated
  • Blade Material Carbon Steel
  • Features Hook and Loop Strip, Large Finger Loop
  • Standards CATV
  • Weight 0.21 lb
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande