!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, COATED, CRINKLED FINISH, FULL COVERAGE, ABS LEVEL 4, L, YELLOW, PVC MATERIAL

GLOVES, COATED, CRINKLED FINISH, FULL COVERAGE, ABS LEVEL 4, L, YELLOW, PVC MATERIAL

WATSON GLOVES

GLOVES, COATED, CRINKLED FINISH, FULL COVERAGE, ABS LEVEL 4, L, YELLOW, PVC MATERIAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, COATED, CRINKLED FINISH, FULL COVERAGE, ABS LEVEL 4, L, YELLOW, PVC MATERIAL

GLOVES, COATED, CRINKLED FINISH, FULL COVERAGE, ABS LEVEL 4, L, YELLOW, PVC MATERIAL

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.80 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT399L
  • N° de modèle du manufacturier 399-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

These coated gloves are yellow and have a PVC material coating with a crinkled finish. The coating covers the full glove. This pair of gloves has abrasion level four and is available in size large.

Spécifications techniques

  • ItemTrue Grit Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • StandardsEN 388:2016 4X31
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Coating MaterialPVC
  • Glove Coating CoverageFull
  • Glove Length10 in
  • Glove FeaturesFully Dipped PVC Coating with Unique Crisscross Patterned Palm Provides an Excellent Grip for Both Wet and Dry Applications Treated with Sanitized Actifresh Provides Odor Control and Antimicrobial Protection by Inhibiting Bacteria Growth, Be Safe Be Seen with High-Visibility Safety Yellow, Slip-On Style Neoprene Cuff for Easy On/Off
  • ColourYellow
  • ANSI/ISEA Cut Level A1
  • EN 388 Rating 4X31
  • Palm Type Coated
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Slip-On
  • Size- Alpha L
  • Glove Coating Finish Crisscross Patterned
  • ANSI/ISEA Puncture Level 1
  • Palm Material PVC
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande