!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLDGRIP COATED GLOVES, L, ¾, PVC, ANSI ABRASION LEVEL 3, SANDY, INSULATED

COLDGRIP COATED GLOVES, L, ¾, PVC, ANSI ABRASION LEVEL 3, SANDY, INSULATED

HONEYWELL NORTH

COLDGRIP COATED GLOVES, L, ¾, PVC, ANSI ABRASION LEVEL 3, SANDY, INSULATED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLDGRIP COATED GLOVES, L, ¾, PVC, ANSI ABRASION LEVEL 3, SANDY, INSULATED

COLDGRIP COATED GLOVES, L, ¾, PVC, ANSI ABRASION LEVEL 3, SANDY, INSULATED

HONEYWELL NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.70 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONNF11HD9/L
  • N° de modèle du manufacturier NF11HD9/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

These black/blue coated gloves are size large. In addition, they have a PVC coating and are rated ANSI/ISEA Puncture Level 2. Knit cut-resistant gloves meet ANSI/ISEA 105 standards to protect hands from cuts, abrasions, lacerations, and punctures when handling sharp items. Spun yarn construction makes knit gloves formfitting.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • StandardsEN420, EN388, EN511
  • Glove Coating Coverage3/4 Dip
  • Glove Coating FinishSandy
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Glove Coating Material PVC
  • Size- Alpha L
  • Silicone-Free No
  • Colour Black, Blue
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande