!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, XS (6), FOAM, NITRILE, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 4, KNIT CUFF

COATED GLOVES, XS (6), FOAM, NITRILE, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 4, KNIT CUFF

CONDOR

COATED GLOVES, XS (6), FOAM, NITRILE, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 4, KNIT CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, XS (6), FOAM, NITRILE, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 4, KNIT CUFF

COATED GLOVES, XS (6), FOAM, NITRILE, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 4, KNIT CUFF

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.19 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $50.28

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS19K974
  • N° de modèle du manufacturier 19K974
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

These black/grey Condor coated gloves are size X-small and are made with nylon. In addition, they have a nitrile coating and include a natural thumb style. They are rated ANSI/ISEA Puncture Level 2. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 4121X.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • EN 388 Rating4121X
  • InsulatedNo
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeNo
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Size- Numeric6
  • Glove Length10 in
  • Glove Lining MaterialNylon
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Thickness15 ga
  • Silicone-FreeNo
  • Cuff ColourGrey
  • ColourBlack, Grey
  • Hem Style Finished
  • Knit Material Nylon
  • Hand Protection Style Glove
  • Standards ANSI/ISEA 105, EN388
  • Palm Type Coated
  • Double-Dipped No
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Size- Alpha XS
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Colour Black
  • Reversible No
  • Touchscreen Compatible No
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande