!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, XL (10), KNIT GLOVE, FULL FINGER, YELLOW, KNIT CUFF, BLOCKS, DOTTED

COATED GLOVES, XL (10), KNIT GLOVE, FULL FINGER, YELLOW, KNIT CUFF, BLOCKS, DOTTED

IMPACTO

COATED GLOVES, XL (10), KNIT GLOVE, FULL FINGER, YELLOW, KNIT CUFF, BLOCKS, DOTTED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, XL (10), KNIT GLOVE, FULL FINGER, YELLOW, KNIT CUFF, BLOCKS, DOTTED

COATED GLOVES, XL (10), KNIT GLOVE, FULL FINGER, YELLOW, KNIT CUFF, BLOCKS, DOTTED

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.92 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IMOVI4742
  • N° de modèle du manufacturier VI4742
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

These black/yellow Impacto Blackmaxx Blade 4742 coated gloves are size X-large and are made with Kevlar. In addition, they have a chloroprene coating and are rated ANSI/ISEA Cut Level A5. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 3443.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • EN 388 Rating3443
  • InsulatedNo
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Coating MaterialChloroprene
  • Latex-FreeNo
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Size- Numeric10
  • Glove Length9 in
  • Glove Lining MaterialUnlined
  • Glove Coating FinishBlocks
  • SeriesBlackmaxx Blade
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture LevelNot Rated
  • Palm MaterialChloroprene Coated
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Knit Material Kevlar(R)
  • Hand Protection Style Glove
  • Standards CE, EN388, PR C10
  • Vibration Dampening Method Rubber
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Knit
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Size- Alpha XL
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Colour Black
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Thickness 7 ga
  • Silicone-Free No
  • Reflective Backing No
  • Colour Black, Yellow
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande