!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, S (7), SMOOTH, PUR, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, BLUE/BLACK

COATED GLOVES, S (7), SMOOTH, PUR, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, BLUE/BLACK

CONDOR

COATED GLOVES, S (7), SMOOTH, PUR, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, BLUE/BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, S (7), SMOOTH, PUR, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, BLUE/BLACK

COATED GLOVES, S (7), SMOOTH, PUR, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, BLUE/BLACK

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.41 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS19L478
  • N° de modèle du manufacturier 19L478
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

These black/blue Condor coated gloves are size small and are made with nylon. In addition, they have a polyurethane coating and a wing thumb style. They are rated ANSI/ISEA Puncture Level 1. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 2121X.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level3
  • EN 388 Rating2121X
  • InsulatedNo
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeNo
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Size- Numeric7
  • Glove Length9 in
  • Glove Lining MaterialNylon
  • Glove Coating FinishSmooth
  • ReversibleNo
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture Level1
  • Hem Style Finished
  • Knit Material Nylon
  • Hand Protection Style Glove
  • Standards ANSI/ISEA 105, EN388
  • Palm Type Coated
  • Double-Dipped No
  • Glove Coating Material Polyurethane
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Size- Alpha S
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Colour Black
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Thickness 18 ga
  • Silicone-Free No
  • Cuff Colour Blue
  • Colour Black, Blue
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande