!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLEVIS GRAB HOOK, ALLOY STEEL, 7,100 LB LOAD LIMIT

CLEVIS GRAB HOOK, ALLOY STEEL, 7,100 LB LOAD LIMIT

VANGUARD

CLEVIS GRAB HOOK, ALLOY STEEL, 7,100 LB LOAD LIMIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLEVIS GRAB HOOK, ALLOY STEEL, 7,100 LB LOAD LIMIT

CLEVIS GRAB HOOK, ALLOY STEEL, 7,100 LB LOAD LIMIT

VANGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.82 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VGD395000241
  • N° de modèle du manufacturier 395000241
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

This clevis grab hook is made out of alloy steel. This clevis grab hook meets the standards for ASTM 906/952, EN1677.

Spécifications techniques

  • ItemClevis Grab Hook
  • Working Load Limit7,100 lb
  • Grade80
  • Clevis Inside Width9/16 in
  • Clevis Pin Diameter31/64 in
  • StandardsASTM 906/952, EN1677
  • Hook Type Grab Hook
  • Lifting Capability For Lifting
  • Material Alloy Steel
  • Attachment Type Clevis
  • Compatible Chain Trade Size 3/8 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande