!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLEANER GLASS AZURE 4LT

CLEANER GLASS AZURE 4LT

DUSTBANE

CLEANER GLASS AZURE 4LT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLEANER GLASS AZURE 4LT

CLEANER GLASS AZURE 4LT

DUSTBANE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.88 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSB50201
  • N° de modèle du manufacturier 50201
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131824
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.16 lb

Informations sur le produit

Azure window and glass cleaner. A.P.E. and VOC free. Ammonia free. Non-streaking window and glass cleaner. 4 L.

Spécifications techniques

  • ItemGlass Cleaner
  • Surfaces for Use OnGlass, Hard Surfaces and Stainless Steel
  • Ready to Use/ConcentratedConcentrated
  • FragranceUnscented
  • Product SeriesAzure
  • VOC Content0%
  • pH ValueAlkaline
  • ColourBlue
  • PropertiesAmmonia Free, Biodegradable
  • Product Label Glass Cleaner
  • Container Size 4 L
  • Ammonia Free Ammonia-Free
  • Standards ECOLOGO, Food Safe, Green Footprint, Kosher, LEED/LEED-EB, Ontario Made
  • Recommended Dilution 1:16, 1:40
  • pH Level 10 to 11
  • Biodegradable Biodegradable
  • Phosphate Free Phosphate Free
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande