!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAMP MTR W/TEMP,AC/DC TRUE RMS400A

CLAMP MTR W/TEMP,AC/DC TRUE RMS400A

FLUKE

CLAMP MTR W/TEMP,AC/DC TRUE RMS400A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLAMP MTR W/TEMP,AC/DC TRUE RMS400A

CLAMP MTR W/TEMP,AC/DC TRUE RMS400A

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $726.88 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FET325
  • N° de modèle du manufacturier FLUKE-325
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 153
  • Poids à l’expédition 1.74 lb

Informations sur le produit

Fluke clamp meter. AC/DC current amps 400, AC/DC voltage 600, resistance 400/4,000 ohms, jaw size 1.18 inches, display counts 4,000, auto ranging, backlit display, min/max, capacitance and frequency measurements, temperature measurement with probe -10 to

Spécifications techniques

  • ItemDigital Clamp Meter
  • Safety RatingCAT IV 300 V/CAT III
  • Maximum AC Current Measurement400 A
  • Maximum DC Current Measurement400 A
  • Current Leakage TestingNo
  • Parameters MeasuredAC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Current, DC Voltage, Frequency, Resistance, Temperature (K)
  • DustproofNo
  • Data LoggingYes
  • Removable ScreenNo
  • Jaw Opening1.1 in
  • Calibration Certificate IncludedNo
  • Basic AC Voltage Accuracy1.5% +/- 5 digits
  • Data HoldYes
  • Basic AC Current Accuracy2% +/- 5 digits (45 Hz to 65 Hz)2.5% +/- 5 digits (65 Hz to 400 Hz)
  • Capacitance Measurement Accuracy0 to 100.0 micronF / 100 micronF to 1000 micronF
  • Resistance Measurement Accuracy1.0% +/- 5 digits
  • Auto RangingYes
  • Batteries IncludedYes
  • Battery SizeAAA
  • Digital/AnalogDigital
  • Frequency Counter500 Hz
  • Instrument Counts6,000
  • Maximum Capacitance Measurement1,000 uF
  • Maximum Operating Temperature122 Degrees F
  • MemoryMax/Min
  • Minimum Operating Temperature14 Degrees F
  • Overall Width3 in
  • StandardsIEC, EN 61010-1:2001
  • Audible Continuity Yes
  • AC Response Calculation TRMS
  • Maximum AC Voltage Measurement 600 V
  • Maximum DC Voltage Measurement 600 V
  • IP Rating IP30
  • Intrinsically Safe No
  • Waterproof No
  • Thermal Imaging No
  • Bluetooth Compatible No
  • Jaw Style Clamp On
  • Special Features Versatile Tool PerfoRMS Most Front-Line Measurement Tasks
  • Basic DC Voltage Accuracy 1.0% +/- 5 digits
  • Basic DC Current Accuracy 2% +/- 5 digits
  • Frequency Measurement Accuracy 5.0 Hz to 500.0 Hz
  • Display Type Backlit LCD
  • Auto Power Off Yes
  • Bar Graph Included No
  • Battery Access Yes
  • Calibration Frequency 45 - 65 Hz, 65 - 400 Hz
  • Diode Test No
  • Includes Display Container, Manual, Soft Case, Test Leads
  • Manufacturers Warranty Length 2 yr
  • Maximum Conductor Size 600MCM
  • Maximum Resistance Measurement 40,000 ohm
  • Midscale Resistance No
  • Overall Height 8.1 in
  • Peak Hold Yes
  • Thermometer Type Type K Thermocouple
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande