!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCUIT BREAKER LOCKOUT, 480/600 V, 4.04 X 3.40 X 1.90 IN, RED/BLK, THERMOPLASTIC/NYLON

CIRCUIT BREAKER LOCKOUT, 480/600 V, 4.04 X 3.40 X 1.90 IN, RED/BLK, THERMOPLASTIC/NYLON

MASTER LOCK

CIRCUIT BREAKER LOCKOUT, 480/600 V, 4.04 X 3.40 X 1.90 IN, RED/BLK, THERMOPLASTIC/NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CIRCUIT BREAKER LOCKOUT, 480/600 V, 4.04 X 3.40 X 1.90 IN, RED/BLK, THERMOPLASTIC/NYLON

CIRCUIT BREAKER LOCKOUT, 480/600 V, 4.04 X 3.40 X 1.90 IN, RED/BLK, THERMOPLASTIC/NYLON

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.07 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSTS3823
  • N° de modèle du manufacturier S3823
  • N° de classification normalisée des produits et services 39129010
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

This circuit breaker lockout device fits oversized handle circuit breakers with 480 and 600 volts. The lockout device measures 4.04 length x 3.40 width x 1.90 height in inches. The fold-down cleat allows for switch throw blocking when needed. The stainless steel thumbscrew and curved blade provide a tight grip on the breaker handle. The lockout body is made from black nylon and the lockout cover is made from red PC/ABS thermoplastic. No tools are required for installation.

Spécifications techniques

  • ItemCircuit Breaker Lockout
  • For Circuit Breaker TypeOversized
  • For Voltage480/600V AC
  • Overall Height1 10/11 in
  • Overall Width4 1/20 in
  • For Circuit Breaker ManufacturerGrip Tight
  • Lockout ColourBlack, Red
  • StandardsOSHA
  • Circuit Breaker Lockout Type Clamp-On
  • For Maximum Padlock Shackle Diameter 9/32 in
  • Maximum Number of Padlocks 1
  • Overall Length 3.41 in
  • Features Knurled Thumbscrew with Slot for Optional Screwdriver Adjustment, Fold-Down Cleat Provides Enhanced Switch Throw Blocking, One-Piece Design, Requires No Tools for Installation
  • For Use With Oversized Handle Circuit Breakers
  • Lockout Material Nylon
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande