!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JUSTRITE CIGARETTE RECEPTACLE, 1 GALLON CAPACITY, 30 IN OVERALL H, 11 IN OVERALL W, 11 IN BASE DIA

JUSTRITE CIGARETTE RECEPTACLE, 1 GALLON CAPACITY, 30 IN OVERALL H, 11 IN OVERALL W, 11 IN BASE DIA

JUSTRITE

JUSTRITE CIGARETTE RECEPTACLE, 1 GALLON CAPACITY, 30 IN OVERALL H, 11 IN OVERALL W, 11 IN BASE DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JUSTRITE CIGARETTE RECEPTACLE, 1 GALLON CAPACITY, 30 IN OVERALL H, 11 IN OVERALL W, 11 IN BASE DIA

JUSTRITE CIGARETTE RECEPTACLE, 1 GALLON CAPACITY, 30 IN OVERALL H, 11 IN OVERALL W, 11 IN BASE DIA

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $220.53 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3RYW9
  • N° de modèle du manufacturier 26806B
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 788
  • Poids à l’expédition 5.49 lb

Informations sur le produit

This beige cigarette receptacle includes galvanized steel pail inner, meets the standards for FM, a powder-coated finish, and a one-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemCigarette Receptacle
  • Capacity1 gal
  • Width11 in
  • ColourBeige
  • FinishPowder Coated
  • Number of Openings2
  • Container Mounting Style Free-Standing
  • Height 30 in
  • Base Dia. 11 in
  • Container Depth 11 in
  • Includes Galvanized Steel Pail Inner
  • Standards FM Approved
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande