!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 28 MIL, 12 IN LENGTH, HONEYCOMB, M, ORANGE

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 28 MIL, 12 IN LENGTH, HONEYCOMB, M, ORANGE

MCR SAFETY

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 28 MIL, 12 IN LENGTH, HONEYCOMB, M, ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 28 MIL, 12 IN LENGTH, HONEYCOMB, M, ORANGE

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 28 MIL, 12 IN LENGTH, HONEYCOMB, M, ORANGE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.68 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF5430M
  • N° de modèle du manufacturier 5430M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

These orange MCR Safety 5430 chemical-resistant gloves are made with cotton flock, natural rubber latex, and neoprene. In addition, they are chemical-resistant and have a straight cuff.

Spécifications techniques

  • ItemChemical Resistant Gloves
  • Additional Hazard ProtectionChemical-Resistant
  • Anti-StaticNo
  • ColourOrange
  • Dual LayerNo
  • EN ISO 374 Chemical RatingType B - AKL
  • Glove ConstructionRubber
  • Glove Length12 in
  • Glove MaterialsNatural Rubber Latex/Neoprene
  • Glove SizeM
  • Glove Thickness28 mil
  • Latex-FreeNo
  • Silicone-FreeNo
  • Supported / UnsupportedUnsupported
  • Triple LayerNo
  • EN ISO 374 Chemicals TestedA - Methanol, K - Sodium Hydroxide 40%, L - Sulphuric Acid 96%
  • Accelerator Free No
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Biodegradable Non-Biodegradable
  • Cuff Style Straight
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Colour Family Orange
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Liner Material Cotton Flock
  • Glove Performance General Purpose
  • Glove Texture Honeycomb
  • Insulated No
  • Series 5430
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Touchscreen Compatible No
  • Wear-Indicating No
  • Glove Sizes M/8
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande