!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 12 IN LENGTH, GRAIN, S, BLACK/BLUE, GEN PURPOSE

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 12 IN LENGTH, GRAIN, S, BLACK/BLUE, GEN PURPOSE

MCR SAFETY

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 12 IN LENGTH, GRAIN, S, BLACK/BLUE, GEN PURPOSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 12 IN LENGTH, GRAIN, S, BLACK/BLUE, GEN PURPOSE

CHEMICAL RESISTANT GLOVES, 12 IN LENGTH, GRAIN, S, BLACK/BLUE, GEN PURPOSE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.12 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $253.44

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF6962S
  • N° de modèle du manufacturier 6962S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.11 lb

Informations sur le produit

These black/blue MCR Safety Duoprene 6962 chemical-resistant gloves are made with cotton interlock and neoprene. In addition, they are chemical-resistant. They are rated ANSI/ISEA Cut Level 1 /ANSI/ISEA Puncture Level 1. They have a gauntlet cuff and are double dipped.

Spécifications techniques

  • ItemChemical Resistant Gloves
  • Additional Hazard ProtectionChemical-Resistant
  • ANSI/ISEA Cut Level1
  • ANSI/ISEA Puncture Level1
  • BiodegradableNon-Biodegradable
  • ColourBlack/Blue
  • Dual LayerYes
  • EN ISO 374 Chemical RatingType A - AJKMNT
  • Glove Coating CoverageFull
  • Glove Colour FamilyBlack
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Liner MaterialCotton Interlock
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Glove TextureGrain
  • Latex-FreeNo
  • Silicone-FreeNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Wear-IndicatingYes
  • Glove SizesS/7
  • Accelerator Free No
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • ANSI/ISEA Heat Level 2
  • Anti-Static No
  • Chemical Glove Features Double Dipped
  • Cuff Style Gauntlet
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Coating Colour Black
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Glove Construction Rubber
  • Glove Length 12 in
  • Glove Materials Neoprene
  • Glove Size S
  • Insulated No
  • Series Duoprene
  • Standards ANSI/ISEA 105:2016
  • Supported / Unsupported Supported
  • Triple Layer No
  • EN ISO 374 Chemicals Tested A - Methanol, J - n-Heptane, K - Sodium Hydroxide 40%, M - Nitric Acid 65%, N - Acetic Acid 99%, T - Formaldehyde 37%
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande