!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LIGNE D'INTERVERROUILLAGE RUGEUSE EN PVC NOIR,G,12PQT,14PO DE L, RUGEUSE,G,NOIR,12PQT

LIGNE D'INTERVERROUILLAGE RUGEUSE EN PVC NOIR,G,12PQT,14PO DE L, RUGEUSE,G,NOIR,12PQT

MCR SAFETY

LIGNE D'INTERVERROUILLAGE RUGEUSE EN PVC NOIR,G,12PQT,14PO DE L, RUGEUSE,G,NOIR,12PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LIGNE D'INTERVERROUILLAGE RUGEUSE EN PVC NOIR,G,12PQT,14PO DE L, RUGEUSE,G,NOIR,12PQT

LIGNE D'INTERVERROUILLAGE RUGEUSE EN PVC NOIR,G,12PQT,14PO DE L, RUGEUSE,G,NOIR,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.15 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $73.80

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF6300R
  • N° de modèle du manufacturier 6300R
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

These black MCR Safety 6300 black PVC rough interlock line, l. They come in a pack of 12 and are made with cotton interlock and PVC. In addition, they are chemical-resistant. They have a gauntlet cuff.

Spécifications techniques

  • ItemChemical Resistant Gloves
  • Additional Hazard ProtectionChemical-Resistant
  • Anti-StaticNo
  • ColourBlack
  • Dual LayerNo
  • EN ISO 374 Chemical RatingNot Rated
  • Glove ConstructionRubber
  • Glove Length14 in
  • Glove MaterialsPVC
  • Glove SizeL
  • InsulatedNo
  • Series6300R
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Wear-IndicatingNo
  • Accelerator Free No
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Biodegradable Non-Biodegradable
  • Cuff Style Gauntlet
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Colour Family Black
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Liner Material Cotton Interlock
  • Glove Performance General Purpose
  • Glove Texture Rough
  • Latex-Free No
  • Silicone-Free No
  • Supported / Unsupported Supported
  • Triple Layer No
  • Glove Sizes L/9
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande