!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERY CHARGER, 12V/20V, LI-ION, 2-PORTSS, STANDARD, SIMULTANEOUS, 1.5 AH, 1.5 HR

BATTERY CHARGER, 12V/20V, LI-ION, 2-PORTSS, STANDARD, SIMULTANEOUS, 1.5 AH, 1.5 HR

DEWALT

BATTERY CHARGER, 12V/20V, LI-ION, 2-PORTSS, STANDARD, SIMULTANEOUS, 1.5 AH, 1.5 HR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BATTERY CHARGER, 12V/20V, LI-ION, 2-PORTSS, STANDARD, SIMULTANEOUS, 1.5 AH, 1.5 HR

BATTERY CHARGER, 12V/20V, LI-ION, 2-PORTSS, STANDARD, SIMULTANEOUS, 1.5 AH, 1.5 HR

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $192.41 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCB102
  • N° de modèle du manufacturier DCB102
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # 226
  • Poids à l’expédition 3.32 lb

Informations sur le produit

This standard battery charger with two-prong plugs has two ports that simultaneously charge 12V or 20V Max lithium-ion batteries of 1.5 Ah capacity in 1.5 hours. It features two USB ports to charge compatible devices, a LED indicator to display the charging status, when to replace the battery pack, and battery temperature.

Spécifications techniques

  • ItemBattery Charger
  • Battery Capacity Charged in 1-Hour2.0 Ah
  • Charging Port Voltage(2) 12V/20V
  • Charger Input Voltage120V AC
  • Charging TypeSimultaneous
  • Indicator LightYes
  • For Use With12 V to 20 V* Li-Ion Batteries
  • Wireless Tool TrackingNo
  • Battery Charge GroupMulti-Port Simultaneous Charging
  • Battery Capacity 1.5 Ah
  • Number of Ports 2
  • For Battery Voltage 12V, 20V
  • Charger Class Standard
  • For Battery Chemistry Li-Ion
  • Plug Type Two-Prong
  • Features Diagnostics with LED Indicator Communicates Battery Charge Status: Charged, Charging, Replace Pack, and Battery Too Hot or Too Cold
  • Tool Brand DEWALT(R)
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande