!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAIR 300LB CAP BLACK STACKING 4PK

CHAIR 300LB CAP BLACK STACKING 4PK

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAIR 300LB CAP BLACK STACKING 4PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHAIR 300LB CAP BLACK STACKING 4PK

CHAIR 300LB CAP BLACK STACKING 4PK

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $648.02 / pkg. de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG8ZC50
  • N° de modèle du manufacturier 8510
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 56.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemStacking Chair
  • Overall Height31"
  • Overall Depth22-1/2"
  • Seat Width17 1/2 in
  • Back Height14 in
  • Seat ColourBlack
  • Frame ColourChrome
  • Back MaterialPolypropylene
  • Assembled/UnassembledAssembled
  • Arm StyleNo Arm
  • FeaturesVentilated Plastic Wrap Around Back with Built-in Lumbar Support
  • StandardsANSI/BIFMA, MAS Certified Green
  • Series 8,500
  • Overall Width 17-1/2"
  • Seat Height 17 in
  • Seat Depth 17 1/4 in
  • Back Width 17 1/2 in
  • Back Colour Black
  • Seat Material Polypropylene
  • Frame Material Steel
  • Cushion Thickness Not Padded
  • Weight Capacity 300 lbs.
  • Caster Type Hard Plastic Glides

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande