!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAIN, STRAIGHT LINK, GRADE 80, 3500 LB LIMIT, TRADE SIZE 9/32 IN, 10 FT, STEEL/BLACK OXIDE

CHAIN, STRAIGHT LINK, GRADE 80, 3500 LB LIMIT, TRADE SIZE 9/32 IN, 10 FT, STEEL/BLACK OXIDE

DAYTON

CHAIN, STRAIGHT LINK, GRADE 80, 3500 LB LIMIT, TRADE SIZE 9/32 IN, 10 FT, STEEL/BLACK OXIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHAIN, STRAIGHT LINK, GRADE 80, 3500 LB LIMIT, TRADE SIZE 9/32 IN, 10 FT, STEEL/BLACK OXIDE

CHAIN, STRAIGHT LINK, GRADE 80, 3500 LB LIMIT, TRADE SIZE 9/32 IN, 10 FT, STEEL/BLACK OXIDE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.88 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP5WRP7
  • N° de modèle du manufacturier 5WRP7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.2 lb

Informations sur le produit

Made of steel with a black oxide finish, this welded straight link chain has 15 links per foot, is trade size 9/32-inch, and is 10 feet long. It is grade 80, with a working load limit of 3,500 pounds.

Spécifications techniques

  • ItemStraight Chain
  • Lifting CapabilityFor Lifting
  • Chain Grade80
  • Link Inside Length7/8 in
  • Link Inside Width3/8 in
  • Links per Foot15
  • FinishBlack Oxide
  • Maximum Operating Temperature400 Degrees F
  • Weight per Foot0.74 lb
  • StandardsNACM
  • Material Alloy Steel
  • Working Load Limit 3,500 lb
  • Trade Size 9/32 in
  • Link Type Straight
  • Overall Length 10 ft
  • Includes Hook No Hook Included
  • Minimum Operating Temperature -40 Degrees F
  • Material Thickness 9/32 in
  • Welding Type Welded
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande