!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE, 50 LB, ORANGE, 7.5 X 0.18 IN/1.75 IN MAX DIA, NYLON 6/6, PK 100

CABLE TIE, 50 LB, ORANGE, 7.5 X 0.18 IN/1.75 IN MAX DIA, NYLON 6/6, PK 100

MERITHIAN

CABLE TIE, 50 LB, ORANGE, 7.5 X 0.18 IN/1.75 IN MAX DIA, NYLON 6/6, PK 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE TIE, 50 LB, ORANGE, 7.5 X 0.18 IN/1.75 IN MAX DIA, NYLON 6/6, PK 100

CABLE TIE, 50 LB, ORANGE, 7.5 X 0.18 IN/1.75 IN MAX DIA, NYLON 6/6, PK 100

MERITHIAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.46 / PACKAGE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TFX17085
  • N° de modèle du manufacturier 17085
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

These nylon 6/6, orange-coloured cable ties can be used in a temperature range of -40 Degrees F to 185 Degrees F, and they have 50 pounds of tensile strength. With a 7.5-inch nominal length, these cable ties have a maximum bundle diameter of 1.75 inches. They are 0.18 inches wide. Each pack contains 100 cable ties.

Spécifications techniques

  • ItemCable Ties
  • Actual Length7.5 in
  • Nominal Length8 in
  • Tensile Strength50 lb
  • Flame RetardantYes
  • UL Type94V-2
  • MaterialNylon 6/6
  • Min. Temp. Rating-40 Degrees F
  • Cable Tie Style Standard
  • Width 0.18 in
  • Colour Orange
  • Nominal Max. Bundle Dia. 1 3/4 in
  • Outdoor Use No
  • Max. Bundle Dia. 1.75 in
  • Max. Temp. Rating 185 Degrees F
  • Standards cUL, UL62275 Type 21, RoHS
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande