!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBBER TREAD ON ALUMINUM CORE WHEEL, 5⅞ IN WHEEL DIAMETER, 2 IN WHEEL W

RUBBER TREAD ON ALUMINUM CORE WHEEL, 5⅞ IN WHEEL DIAMETER, 2 IN WHEEL W

APPROVED VENDOR

RUBBER TREAD ON ALUMINUM CORE WHEEL, 5⅞ IN WHEEL DIAMETER, 2 IN WHEEL W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBBER TREAD ON ALUMINUM CORE WHEEL, 5⅞ IN WHEEL DIAMETER, 2 IN WHEEL W

RUBBER TREAD ON ALUMINUM CORE WHEEL, 5⅞ IN WHEEL DIAMETER, 2 IN WHEEL W

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.22 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $170.44

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 2 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG40L499
  • N° de modèle du manufacturier ALEV 150/20K-B12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Spécifications techniques

  • ItemRubber Tread on Aluminum Core Wheel
  • Wheel Dia.5 7/8 in
  • Wheel/Tread MaterialRubber
  • Wheel/Tread Hardness65 Shore A
  • Wheel Bearing TypePrecision Ball
  • For Axle Size3/4 in
  • Core ColourSilver
  • Hub Length2 3/8 in
  • Includes Spanner BushingNot Included
  • Load Rating 880 lb
  • Wheel Width 2 in
  • Wheel/Tread Hardness Rating Soft
  • Wheel/Tread Colour Black
  • Tread Shape Standard
  • Wheel Core Material Aluminum
  • Non-Marking No
  • Includes (2) Top Hat Bushings
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande