STANDARD PLATE CASTER, 3¼ IN WHEEL DIAMETER, 700 LB, 4¼ IN MOUNTING H, IRON
STANDARD PLATE CASTER, 3¼ IN WHEEL DIAMETER, 700 LB, 4¼ IN MOUNTING H, IRON
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
360°
Informations sur le produit
Zinc finish. Double-ball swivel raceways. Bolt spacing 2-5/8 inches x 3-5/8 inches to 3 inches x 3 inches. Mounting bolt diameter 3/8 inch. Overall size 4 x 4-1/2 inches.
Spécifications techniques
Item Standard Plate Caster
Load Rating 700 lb
Mounting Height 4 1/4 in
Wheel/Tread Material Iron
Mounting Plate Size 4 in x 4 1/2 in
Wheel Core Material Cast Iron
Outside Bolt Hole Spacing 2-5/8 in x 3-5/8 in
Wheel/Tread Colour Gray
Non-Marking Yes
Tread Shape Standard
Caster Frame Material Steel
Frame Finish Zinc Plated
Number of Mounting Holes 4
Swivel Construction Kingpin
Swivel Raceway Type Double Ball
Wheel Dia. 3 1/4 in
Wheel Width 2 in
Caster Sub-Type Swivel
Wheel Bearing Type Roller
Mounting Plate Bolt Hole Pattern B
Inside Bolt Hole Spacing 3 in x 3 in
Mounting Bolt Dia. 3/8 in
Caster Brake Type No Brake Included
Number of Wheels 1
Includes Thread Guards No
Core Colour Gray
Includes Spanner Bushing
Standards ICWM & ISO 9001
Swivel Lock Type No Lock Included
Produits similaires
APPROVED VENDOR
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
$48.27
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: